Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FL6042-2AF21-1LG1 - SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000309025
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL6042-2AF21-1LG1
EAN/GTIN:
     4042948692547
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW, NN=3000 U/min M0=2,39 Nm, MN=2,39 Nm Achshöhe 40 mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) glatte Welle Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90, Herstellernr.: 1FL6042-2AF21-1LG1
Weitere Suchbegriffe: servomotoren 230v, SIEMENS, SIMOTICS, HALTEBREMSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,95*
€ 456,80*
€ 5,95*
ab € 409,10*
€ 457,36*
Frei Haus
ab € 410,32*
€ 461,32*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,79*
€ 462,44*
Frei Haus
ab € 592,03*
€ 657,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,44*
€ 550,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,60*
€ 548,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,48*
€ 522,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,40*
€ 512,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,79*
€ 488,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,59*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,95*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 37,30*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 65,88*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,93*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,22*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,52*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,08*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UA0
ab € 321,17*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UF0
ab € 398,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.