Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 2,39Nm 1FL6042-2AF21-1LG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11664951
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60422AF211LG1
EAN/GTIN:
     4042948692547
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 2,39Nm 1FL6042-2AF21-1LG1

SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW, NN=3000 U/min M0=2,39 Nm, MN=2,39 Nm Achshöhe 40 mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) glatte Welle Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 413,40*
€ 467,37*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,90*
€ 467,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 416,72*
€ 471,88*
€ 5,95*
ab € 479,36*
€ 540,89*
Frei Haus
ab € 601,47*
€ 669,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,72*
€ 495,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 36,96*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,09*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 29,54*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,41*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,02*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UA0
ab € 322,16*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UF0
ab € 398,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.