Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3VA2116-0KP42-0AA0 - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000309804
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2116-0KP42-0AA0
EAN/GTIN:
     4042949433187
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse E Icu=200 kA @ 415 V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A ... 160A Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...12xIn N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss, Herstellernr.: 3VA2116-0KP42-0AA0
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SIEMENS, RAM, 4-POLIG, FLACHANSCHLUSS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.498,28*
€ 1.647,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.468,91*
€ 1.648,91*
Frei Haus
ab € 1.514,49*
€ 1.663,94*
€ 5,95*
ab € 1.540,32*
€ 1.688,90*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.690,10*
€ 1.843,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,63*
€ 2.193,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.829,81*
€ 2.177,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,53*
€ 2.097,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,50*
€ 2.050,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,10*
€ 2.011,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,94*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,95*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,95*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,03*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,50*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,70*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,89*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,90*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,03*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,83*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,45*
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 129,24*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,01*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,05*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.