Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 200kA, 415V, 4-polig 3VA2116-0KP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517A-80465663
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21160KP420AA0
EAN/GTIN:
     4042949433187
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 200kA, 415V, 4-polig 3VA2116-0KP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse E Icu=200 kA @ 415 V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=160A Überlastschutz Ir=63A ... 160A Kurzschlussschutz Isd=0,6...10xIn, Ii=1,5...12xIn N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..1920 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.498,28*
€ 1.647,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.468,91*
€ 1.648,91*
Frei Haus
ab € 1.514,49*
€ 1.663,94*
€ 5,95*
ab € 1.540,32*
€ 1.688,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.690,10*
€ 1.843,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.647,95*
€ 1.961,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,85*
€ 1.946,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,08*
€ 1.874,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,35*
€ 1.830,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,28*
€ 1.782,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,94*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 17,95*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,95*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,03*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,50*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,70*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,89*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,90*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,03*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,83*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,45*
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 129,24*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,01*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,05*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.