Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3VA6560-7JP32-0AA0 - Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000310857
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA6560-7JP32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042949436911
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=600A Überlastschutz Ir=240A ...600A Kurzschlussschutz Isd=0,6..12x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160% Schraubenflachanschluss, Herstellernr.: 3VA6560-7JP32-0AA0
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, SIEMENS, RAM, 3-POLIG, FLACHANSCHLUSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.306,18*
€ 2.498,94*
Frei Haus
ab € 2.356,85*
€ 2.504,79*
Frei Haus
ab € 2.475,43*
€ 2.638,50*
Lager 1788
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.823,65*
€ 2.982,68*
€ 5,95*
ab € 3.419,63*
€ 3.594,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.982,68*
€ 3.549,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.962,37*
€ 3.525,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.875,57*
€ 3.421,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.832,85*
€ 3.371,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.823,65*
€ 3.360,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 129,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.