Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4042949436911 Herst.-Nr.: 3VA65607JP320AA0 EAN/GTIN: 4042949436911 |
| |
|
| | |
| Bemessungsdauerstrom Iu 600A, Bemessungsspannung 600 ... 600V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 110kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 240 ... 600A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 360 ... 7200A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 900 ... 7200A, Anschlussart Hauptstromkreis sonstige, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Hutschienenmontage optional, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.475,77* | € 2.663,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.421,74* | € 2.663,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.504,78* | € 2.688,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.639,03* | € 2.820,23* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.770,38* | € 2.960,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|