| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000070 Herst.-Nr.: 1070036 EAN/GTIN: 4047101064568 |
| |
|
| | |
| 1070036 - BIM-EM12E-Y1X / Magnetfeld-Sensor Magnetinduktiver Näherungssensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m Bemessungsschaltabstand 90 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31-15-5 Bemessungsschaltabstand: 90 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv turck, näherungsschalter magnetisch, näherungssensor induktiv, TURCK, INDUKTIV, KABEL, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,97* | € 72,82* | | | | Lager 1788 | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,58* | € 73,55* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,67* | € 76,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,68* | € 77,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,58* | € 78,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|