Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13443 - NI40-CP80-FZ3X2/S100, Induktiver Sensor mit erw. Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000112
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13443
EAN/GTIN:
     4047101066999
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
13443 - NI40-CP80-FZ3X2/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 40 mm, nicht bündig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 265,40*
Frei Haus
ab € 239,97*
€ 268,90*
Frei Haus
ab € 242,21*
€ 271,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,03*
€ 273,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,22*
€ 275,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,40*
€ 315,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.