Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13719 - BI10-S30-AZ3X/S100, Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000116
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13719
EAN/GTIN:
     4047101067705
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
13719 - BI10-S30-AZ3X/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20
€ 4,45*
ab € 131,79*
€ 154,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,24*
€ 156,76*
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 160,50*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,78*
€ 163,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,26*
€ 164,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.