Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI10-S30-AZ3X/S100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI10-S30-AZ3X/S100
Sensor induktiv BI10-S30-AZ3X/S100
Artikel-Nr.:
     3517I-31884896
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13719
EAN/GTIN:
     4047101067705
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI10-S30-AZ3X/S100

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, für Temperaturen bis +100°C, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 4,45*
ab € 131,51*
€ 154,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,76*
€ 156,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 160,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,24*
€ 163,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,63*
€ 164,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.