| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000640 Herst.-Nr.: 1590202 EAN/GTIN: 4047101278644 |
| |
|
| | |
| 1590202 - Li200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 / Induktiver Linearwegsensor Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten 15...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, SSI-Ausgang, 25 Bit, gray kodiert, synchron, SSI-Taktrate: 62,5 kHz ... 1 MHz Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Signallaufzeit: 150 µs (synchronisiert), Master-seitig Jitter < 5 µs erforderlich Messbereich [A...B]: 200 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,68* | € 553,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 489,41* | € 559,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,22* | € 575,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 506,78* | € 580,55* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 509,25* | € 583,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|