| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0771235 Herst.-Nr.: 1590202 EAN/GTIN: 4047101278644 |
|
|
| | |
| Induktiver Linearwegsensor, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 200 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 0,001 mm, 15…30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, SSI-Ausgang, 25 Bit, gray kodiert, synchron, SSI-Taktrate: 62,5 kHz … 1 MHz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,91* | € 553,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 486,60* | € 558,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,00* | € 573,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 508,42* | € 579,59* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 509,10* | € 582,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|