| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000785 Herst.-Nr.: 1610032 EAN/GTIN: 4047101287356 |
| |
|
| | |
| 1610032 - RU40U-M30M-2UP8X2-H1151 / Ultraschallsensor Reflexionstaster Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M30, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Messbereich über Easy-Teach einstellbar, Temperaturkompensation 2xSchaltausgänge, PNP, Programmierbar Schließer/Öffner Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: 9° max. Reichweite: 40 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TURCK, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,69* | € 323,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,63* | € 324,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,66* | € 327,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 292,94* | € 329,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 292,61* | € 336,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|