| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000882 Herst.-Nr.: 1633110 EAN/GTIN: 4047101170191 |
| |
|
| | |
| 1633110 - NI4-EM12D-AP6/S120 / Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4571, Dichtungsring aus Viton DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Kabellänge 2 m Schutzart IP68 - IP69K, für Temperaturen bis +120°C, Frontkappe aus PTFE, klimawechselfest, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid- und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet Bemessungsschaltabstand: 4 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,54* | € 147,52* | | | | Lager 1788 | | | | | | € 4,45* | ab € 128,15* | € 147,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,38* | € 147,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,94* | € 153,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,34* | € 155,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|