Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI4-EM12D-AP6/S120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI4-EM12D-AP6/S120
Sensor induktiv NI4-EM12D-AP6/S120
Artikel-Nr.:
     3517A-61897921
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1633110
EAN/GTIN:
     4047101170191
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI4-EM12D-AP6/S120

Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C, Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4571, Dichtungsring aus Viton, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP68 - IP69K, für Temperaturen bis +120°C, Frontkappe aus PTFE, klimawechselfest, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid- und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, Bemessungsschaltabstand: 4 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
67 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,42*
€ 147,57*
8 Tage
5
€ 4,45*
ab € 127,91*
€ 147,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,93*
€ 147,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 153,36*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,85*
€ 156,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.