Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071251 - SLSR30-600Q8, Personenschutz Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000002419
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071251
EAN/GTIN:
     0662488712518
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3071251 - SLSR30-600Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 600 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,13*
€ 1.359,30*
Frei Haus
ab € 1.243,56*
€ 1.360,98*
Frei Haus
ab € 1.252,27*
€ 1.374,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.258,53*
€ 1.380,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.278,79*
€ 1.418,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,30*
€ 1.617,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,03*
€ 1.610,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,91*
€ 1.556,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,32*
€ 1.520,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,13*
€ 1.479,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.