Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071259 - SLSR30-1800Q8, Personenschutz Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000002427
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071259
EAN/GTIN:
     0662488712594
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3071259 - SLSR30-1800Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1800 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.059,22*
€ 3.197,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.074,45*
€ 3.209,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.069,01*
€ 3.292,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.269,18*
€ 3.408,57*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.197,83*
€ 3.805,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,78*
€ 3.775,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.099,32*
€ 3.688,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.063,52*
€ 3.645,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.059,22*
€ 3.640,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.