| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000002436 Herst.-Nr.: 3071268 EAN/GTIN: 0662488712686 |
| |
|
| | |
| 3071268 - SLSP30-1350Q85 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Sender mit Testfunktion, Stecker M12 x 1, 5-polig, Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1350 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, TURCK, 5-POLIG, 8-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.019,50* | € 4.114,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.020,17* | € 4.115,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.060,77* | € 4.156,34* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.079,10* | € 4.174,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.082,80* | € 4.240,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|