Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen offen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen offen, grau
Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen offen, grau
Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen offen, grau
Logo
Artikel-Nr.:
     181-14-8001.85
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     14-8001.85
EAN/GTIN:
     7612176089135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox 5 fächer offen
schubladenbox
schubladenbox offen

Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen offen, grau

Produktdetails:

  • elegante und funktionelle Box mit extrem schmalen Außenabmessungen
  • ideal für den Einbau in Schränken und Regalen
  • auch passend für USM Möbel und diverse Metallgestelle, 3 Boxen messen 729 mm in der Breite
  • leichtgängige Schubladen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • 100 % Recycling-Kunststoff
  • Außenmaße: 243 x 335 x 323 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm (B x T x H)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 47,02*
€ 63,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 67,69*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8001.38
ab € 47,42*
Ähnlich
Styro
14-8001.90
ab € 46,23*
Ähnlich
Styro
14-8001.92
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.