Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desq Eck-Monitorständer 1532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desq Eck-Monitorständer 1532
Desq Eck-Monitorständer 1532
Artikel-Nr.:
     181-1532-00
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     1532-00
EAN/GTIN:
     8717249813378
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Desq Eck-Monitorständer 1532

Produktdetails:

  • Eck-Monitorständer 1532
  • speziell für Ecktische entworfener Monitorständer
  • Ablage-Schublade für Büroutensilien und Dokumente
  • bringt den Monitor auf Augenhöhe zur Schonung des Nackens
  • unter dem Monitorständer kann die Tastatur oder ein Laptop verstaut werden
  • rutschfeste Füße sorgen für einen sicheren Stand
  • 360° drehbare Tellerplatte, der Monitor kann frei bewegt werden
  • max. Tragkraft: 15 kg
  • Höhe: 123 mm
  • Material: Kunststoff
  • schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebookhalter, Notebookständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
1537-00
ab € 18,02*
Ähnlich
Hansa by styro
1539-00
ab € 12,94*
Ähnlich
Hansa by styro
1538-00
ab € 38,86*
Ähnlich
Hansa by styro
1506-00
ab € 14,14*
Ähnlich
Hansa by styro
1481-00
ab € 30,45*
Ähnlich
Hansa by styro
1531-00
ab € 21,74*
Ähnlich
Hansa by styro
h5070002
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.