Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     181-268-1302.98
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.98
EAN/GTIN:
     7612176105507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagestation
Ablagefächer
Ablagesystem
Sortierstation

styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau

Produktdetails:

  • styrodoc Grundeinheit trio kann um 6 Fächer erweitert werden
  • nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 27,65*
€ 38,60*
Lager 181
25
€ 5,50*
ab € 31,56*
€ 43,61*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.38
ab € 25,04*
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,50*
Ähnlich
Styro
268-1302.89
ab € 24,89*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,43*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.