Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaueinheit trio 6 Fächer grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaueinheit trio 6 Fächer grau/schwarz
Aufbaueinheit trio 6 Fächer grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA244023
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.98
EAN/GTIN:
     7612176105507
Suchbegriffe:
Accessoire
Aufbaueinheit
Briefablage
Briefablage-Kasten
  • Aufbaueinheiten zur Erweiterung von styrodoc Sortierstationen
  • 3 Fächer breit, einfache Steckmontage
  • sehr stabil
  • Fachhöhe Standart 57mm
  • viele Kombinationsmöglichkeiten
  • Aufbaueinheit 1 Etagen 3 Fächer
  • Farbe Boden: grau
  • Farbe Seitenteile: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
6 Fächer
Breite:
140 mm
Farbe:
grau/schwarz
Farbname:
grau schwarz
für Format:
bis C4
Höhe:
723 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,75*
€ 38,77*
2 Tage
25
€ 5,50*
ab € 31,45*
€ 43,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.38
ab € 25,05*
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,35*
Ähnlich
Styro
268-1302.89
ab € 25,16*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,48*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.