Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroswingbox light schwarz / multi-color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroswingbox light schwarz / multi-color
Schubladenbox styroswingbox light schwarz / multi-color
Logo
Artikel-Nr.:
     181-275-8430.2691
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.2691
EAN/GTIN:
     7612176082891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox

Schubladenbox styroswingbox light NEONline schwarz / multi-color

Produktdetails:

  • pfiffige Box mit 5 Schubladen in Neon-Farben für leuchtende Akzente
  • Schubladen mit Auszugssperre
  • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • Maße: 270 x 340 x 255 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 234 x 323 x 38 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,76*
€ 42,22*
Lager 181
7
€ 5,50*
ab € 31,32*
€ 43,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 48,18*
€ 4,95*
ab € 38,17*
€ 51,59*
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 58,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.2624
ab € 28,82*
Ähnlich
Styro
275-8430.2164
ab € 28,85*
Ähnlich
Styro
275-8430.2564
ab € 28,68*
Ähnlich
Styro
275-8430.2464
ab € 28,72*
Ähnlich
Styro
275-8430.2264
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.