Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte Larimar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Stehleuchte Larimar weiß
LED Stehleuchte Larimar weiß
LED Stehleuchte Larimar weiß
LED Stehleuchte Larimar weiß
LED Stehleuchte Larimar weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5011.050
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.050
EAN/GTIN:
     7612176092296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe

LED Stehleuchte Larimar weiß

Produktdetails:

  • LED-Stehleuchte mit 2 Lichtköpfen
  • Lichtköpfe nach oben / unten verstellbar
  • Lampenkopf um + / - 90° drehbar nach links + rechts
  • Der Touch-Schalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchtenköpfe
  • Leuchtenköpfe unabhängig voneinander oder als Gesamtes bedienbar
  • Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit schaltet sich die Leuchte automatisch aus
  • Memory-Funktion
  • Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (Ra) > 90

Technische Daten:

  • Leistung: 58 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 58 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 4700 Lumen (links + rechts)
  • Lichtausbeute: 81 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß), max. 3 MacAdam-Ellipsen
  • max. Beleuchtungsstärke: 930 Lux (Messabstand 120 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
  • UGR (Unified Glare Rating): < 19 (50 % direkt / 50 % indirekt)
  • Lebensdauer: 50000 Stunden (L 80)
  • Stand by Leistung: < 0,5 W
  • Höhe: 1997 mm
  • Leuchtenfuß: 370 mm Länge x 290 mm Breite x 10 mm Höhe
  • Leuchtenkopf: 597 mm Länge x 172 mm Breite x 20 mm Höhe
  • Leuchtenstange: 61,5 mm Breite x 25 mm Tiefe, 2-teilig
  • Kabellänge: 200 cm, ansteckbar an der Stange
  • Nettogewicht: 10,6 kg
  • Material: Aluminiumlegierung, Stahl, PC
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: larim0010005x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led, bewegungsmelder (beleuchtung), Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Deckenfluter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 395,74*
€ 461,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,29*
€ 461,16*
Frei Haus
ab € 404,93*
€ 478,85*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,20*
€ 497,76*
Lager 181
30
Frei Haus
ab € 447,87*
€ 512,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,29*
€ 609,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,39*
€ 604,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,39*
€ 568,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,87*
€ 532,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.801
ab € 248,43*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.800
ab € 246,46*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.728
ab € 258,38*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.727
ab € 261,72*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.051
ab € 393,08*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.803
ab € 223,40*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.802
ab € 223,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.