Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Team D4 3200 16GB C16 Vulcan Z grey K2 2x8GB, 1.35V, Vulcan Z series, grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1817-124235
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TLZGD416G3200HC16CDC01
EAN/GTIN:
     0765441645943
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
RAM Team D4 3200 16GB C16 Vulcan Z grey K2 2x8GB, 1.35V, Vulcan Z series, grey
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
27
€ 4,50*
ab € 28,72*
€ 39,54*
€ 5,50*
ab € 29,84*
€ 40,88*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 30,14*
€ 41,14*
6 Tage
43
€ 1,00*
ab € 38,92*
€ 52,83*
€ 3,50*
ab € 43,52*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.