Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team T-Force Vulcan Z - DDR4 - 16GB: 2 x 8GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - non-ECC - Grau (TLZGD416G3200HC16CDC01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group VULCAN Z Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-5808310
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TLZGD416G3200HC16CDC01
EAN/GTIN:
     0765441645943
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  Team T-Force Vulcan Z - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Grau
Gruppe  RAM
Hersteller  Team Group
Hersteller Art. Nr.  TLZGD416G3200HC16CDC01
Modell  T-Force Vulcan Z
EAN/UPC  0765441645943

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Team T-Force Vulcan Z - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - ungepuffert
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  16 GB: 2 x 8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL16 (16-18-18-38)
Leistungsmerkmale  Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung  1.35 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp  Generisch
Breite  140 mm
Tiefe  7 mm
Höhe  32 mm
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)  1.26
Geschwindigkeit  3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten  CL16 (16-18-18-38)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung  1.35 V
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Breite:
140 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
32 mm
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll):
1.26
Geschwindigkeit:
3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten:
CL16 (16-18-18-38)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.35 V
Farbkategorie:
Grau
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, 3200, team, vulcan, tforce, ddr4, tlzgd416g3200hc16cdc01, force, cl16, dimm, 288pin, ungepuffert, 16gb, pc425600, 1.35, nonecc, grau, group, grey, 25600, 2x8gb, teamgroup, 3200mhz, memory, 1.35v, series, 135v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 4,50*
ab € 28,72*
€ 39,54*
€ 5,50*
ab € 29,84*
€ 40,88*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 30,14*
€ 41,14*
6 Tage
43
€ 1,00*
ab € 38,92*
€ 52,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,52*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.