Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Corsair D5 6600 64GB C32 Vengeance, K2 2x32GB, 1.4V, 32-39-39-76, Black Hsp XMP3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6600C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6600 MHz
Artikel-Nr.:
     1817-205848
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M2B6600C32
EAN/GTIN:
     0840006664932
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
RAM Corsair D5 6600 64GB C32 Vengeance, K2 2x32GB, 1.4V, 32-39-39-76, Black Hsp XMP3.0
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 192,65*
€ 208,01*
Lager 1817
13
€ 4,50*
ab € 193,62*
€ 209,44*
€ 6,78*
ab € 198,60*
€ 214,21*
2 Tage
10
€ 2,00*
ab € 199,68*
€ 214,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 205,44*
€ 220,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,57*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,61*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,04*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,81*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,99*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,95*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,14*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 307,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 354,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,64*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 492,54*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 659,88*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 864,70*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.