Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Festplatte
>
Artikel
SSD Kingston DC600M 2,5 960GB SATA3 RW: 560/530MB/s,1752TBW, AES 256 Encryption,3D TLC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Kingston
Lager 1817
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1817-208639
Hersteller:
Kingston Technology
Herst.-Nr.:
SEDC600M/960G
EAN/GTIN:
0740617334913
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SSD Kingston DC600M 2,5 960GB SATA3 RW: 560/530MB/s,1752TBW, AES 256 Encryption,3D TLC
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1817
>
SSD Enterprise
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Festplatte Laptop
,
Festplatte Notebook
,
Laptop Festplatte
,
Laptop Festplatten
,
Laptop HDD
,
Laptop Hard Drives
,
Notebook Festplatte
,
Notebook Festplatten
,
Notebook HDD
,
Notebook Hard Drives
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
ssd 2.5" kingston
,
internes ssd
,
interne ssd 2,5"
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 108,07*
€ 131,29*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 107,72*
€ 131,32*
Lager 1817
3 Tage
65
pro Stück
€ 4,50*
ab € 113,28*
€ 137,44*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 113,33*
€ 137,65*
Lager 1062
2 Tage
33
pro Stück
€ 4,45*
ab € 113,95*
€ 138,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1817
Versand:
Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1817
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen