Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10627600 Kettenradscheibe KRL 10B-1 76 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10627600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10627600
EAN/GTIN:
     4067201015260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
76 Zähnezahl
da:
392,1 mm
d:
384,16 mm
B:
25 mm
Gewicht:
7,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, 5/8x3/8, sprocket, 10 B-1, plate wheel, 10B-1, KRL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
€ 10,00*
ab € 49,65*
€ 64,09*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,68*
€ 105,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10617600
ab € 62,59*
Zubehör
Mädler
12627600
ab € 184,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.