Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12115700 Kettenrad ZRS GG 06 B-2 57 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12115700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12115700
EAN/GTIN:
     4067201005148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
57 Zähnezahl
da:
176,9 mm
d:
172,91 mm
ND:
80 mm
B:
20 mm
L:
40 mm
Gewicht:
2247 g
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 06B-2, sprocket, 3/8x7/32, double sprocket, Zweifachkettenrad, ZRS, 06 B-2, Duplexkettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 26,45*
€ 30,23*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,51*
€ 50,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12125700
ab € 24,00*
Zubehör
Mädler
13115700
ab € 41,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.