Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12523800 Kettenradscheibe ZRL 08 B-2 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12523800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12523800
EAN/GTIN:
     4067201008545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7 mm, B2 = 21 mm, c = 1,3 mm,
r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
da:
158,6 mm
d:
153,80 mm
B:
20 mm
Gewicht:
2,70 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 1/2x5/16, 08 B-2, Duplexkettenradscheibe, Zweifachkettenradscheibe, sprocket, ZRL, 08B-2, double plate wheel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 21,82*
€ 25,44*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 35,77*
€ 44,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12513800
ab € 18,53*
Zubehör
Mädler
13523800
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.