| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-12588512 Herst.-Nr.: 12588512 EAN/GTIN: 4067201323549 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 7,2 mm, B2 = 28 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zähnezahl: | 12 Zähnezahl | da: | 53,0 mm | d: | 49,07 mm | B: | 15 mm | dg: | 33 mm | ND: | 35 mm | L: | 44 mm | M: | 20,8 mm | Gewicht: | 0,36 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |