Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

12800000 Rollenkette 16 B-2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12800000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12800000
EAN/GTIN:
     4067201019756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige
Duplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06
mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem
Sechstel genutzt werden, um eine bleibende Verformung zu vermeiden.
Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied
endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich:
-20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.

Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 16b-2, din 8187, Zweifachkette, Duplex-Ketten, Zweifach-Rollenkette, duplex roller chain, Doppel-Rollenketten, roller chain, Zweifachketten, Doppelrollenketten, ZweifachRollenketten, double roller chain, B-2, Duplexrollenketten, Duplex-Rollenketten, Duplexketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,83*
€ 48,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,52*
€ 44,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,55*
€ 38,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 29,23*
€ 34,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,90*
€ 30,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,25*
€ 28,86
pro Meter
ab 250 Meter
€ 23,79*
€ 28,31
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
12800000GL
€ 42,35*
Sonstiges
Mädler
12800000GLH
€ 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.