Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13814500 Kettenrad DRS GG 16 B-3 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13814500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13814500
EAN/GTIN:
     4067201033462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder




Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab
Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 =
15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen
siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
da:
377,9 mm
d:
364,12 mm
ND:
160 mm
B:
45 mm
L:
100 mm
Gewicht:
33,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 16B-3, Dreifachkettenrad, sprocket, 16 B-3, 1x17.02mm, 1"x17,02mm, DRS, triple sprocket, Triplexkettenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 309,86*
€ 354,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,87*
€ 639,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,06*
€ 408,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13824500
ab € 396,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.