Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13824500 Kettenradscheibe DRL 16 B-3 45 Zz ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-13824500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     13824500
EAN/GTIN:
     4067201020271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5
mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
da:
377,9 mm
d:
364,12 mm
B:
30 mm
Gewicht:
59,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad 40b-3, 16B-3, 16 B-3, 1"x17,02mm, sprocket, Triplexkettenradscheibe, 1x17.02mm, Dreifachkettenradscheibe, DRL, triple plate wheel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 396,11*
€ 546,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,68*
€ 902,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,33*
€ 650,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,03*
€ 617,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 464,41*
€ 552,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 396,11*
€ 471,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
13814500
ab € 309,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.