Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14035014 Kettenkupplung 5014 Kette 10A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14035014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14035014
EAN/GTIN:
     4067201181828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Ketten-Kupplung
Kettenkupplung
kettenkupplung mädler
Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet.
Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied.
Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen.

Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert.
Die Kettenräder sind vorgebohrt, die Kette ist lose beigefügt.
Das Gehäuse ist kundenseitig bei der Montage mit Fett zu füllen.

  • Elastische Übertragung des Drehmomentes.
  • Schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette.
  • Die Wellen brauchen nicht ganz genau zu fluchten.
  • Kleines axiales Wellenspiel ist zulässig.
  • Nicht geeignet für starke Stoßbelastung.
  • Temperaturbereich: -30 ° C bis +120 ° C.



Weitere Informationen:
Typ:
5014 Typ
Kette:
10 A-2 DIN
Drehmoment Nenn (Nm]:
250 Drehmoment <sub>Nenn
Drehmoment max. (Nm]:
620 Drehmoment <sub>max.
Drehzahl max.:
3600 min <sup>-1</sup>
d:
14,5 mm
d max.*:
35 mm
D1:
56 mm
D2:
101 mm
G:
86 mm
L:
99,7 mm
L2:
85 mm
l:
45 mm
s:
9,7 mm
Gewicht:
2,62 kg
Ersatzkette:
14035114 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: gewinde kupplung, Kettenkupplung Kupplung coupling chain coupl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14035114
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.