Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14035114 Ersatzkette Kettenkupplung 5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-14035114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14035114
EAN/GTIN:
     4067201181873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenkupplungskette
Werkstoff: Spezielle Kettenstähle.

Mit Federverschlussglied.

Verwendung: Nur für Kettenkupplungen mit Gehäuse
der Typenreihe 3012 bis 6020.

Weitere Informationen:
Typ:
5014 Typ
Verwendbar für:
14035014 Art.-Nr.
DIN:
10 A-2 DIN
Anzahl Glieder inkl. Schloss:
14 Anzahl Glieder inkl.
Länge inkl. Schloss:
222 mm
Gewicht:
0,43 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenkupplung Kupplung coupling chain coupl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14035014
ab € 26,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.