Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14050100 Kettenspanner = 14050101 + 14080200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14050100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14050100
EAN/GTIN:
     4067201022374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner 08b-1
kettenspanner
Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20.
Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von ´´normal´´ bis´´ hart´´ einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
3/8 x 7/32 Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
45,81 mm
Spannelement:
2 Größe
Spannkraftmax.:
350 N
D:
58 mm
E:
79+1,5-0,5 mm
G:
7 mm
H:
M 10 mm
J:
100 mm
K:
30 mm
N:
35 mm
O:
10,5 mm
R:
34-55 mm
Smax.:
50,0 mm
U:
23 mm
V:
85 mm
W:
M 10 mm
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler kettenspanner, chain tensioner, Kettenzubehör, ROSTA, einfach simplex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
1
€ 10,00*
ab € 32,23*
€ 51,55*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,55*
€ 83,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.