Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14050300 Kettenspanner = 14050301 + 14080216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14050300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14050300
EAN/GTIN:
     4067201035732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner
Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20.
Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von ´´normal´´ bis´´ hart´´ einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
083 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1/2 x 3/16 Zoll
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
73,14 mm
Spannelement:
2 Größe
Spannkraftmax.:
350 N
D:
58 mm
E:
79+1,5-0,5 mm
G:
7 mm
H:
M 10 mm
J:
100 mm
K:
30 mm
N:
35 mm
O:
10,5 mm
R:
40-48 mm
Smax.:
50,0 mm
U:
23 mm
V:
88 mm
W:
M 16 mm
Gewicht:
0,96 kg
Weitere Suchbegriffe: ROSTA, Kettenzubehör, chain tensioner, einfach simplex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
€ 10,00*
ab € 41,46*
€ 64,62*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,76*
€ 107,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.