Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14050500 Kettenspanner = 14050501 + 14080200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14050500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14050500
EAN/GTIN:
     4067201024729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner 08b-1
kettenspanner
Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20.
Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von ´´normal´´ bis´´ hart´´ einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
08 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1/2 x 5/16 Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
61,08 mm
Spannelement:
2 Größe
Spannkraftmax.:
350 N
D:
58 mm
E:
79+1,5-0,5 mm
G:
7 mm
H:
M 10 mm
J:
100 mm
K:
30 mm
N:
35 mm
O:
10,5 mm
R:
34-55 mm
Smax.:
50,0 mm
U:
23 mm
V:
85 mm
W:
M 10 mm
Gewicht:
0,80 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler kettenspanner, ROSTA, Kettenzubehör, einfach simplex, chain tensioner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.