Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14050600 Kettenspanner = 14050601 + 14080300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14050600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14050600
EAN/GTIN:
     4067201024743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner
Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20.
Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von ´´normal´´ bis´´ hart´´ einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
10 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
5/8 x 3/8 Zoll
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
76,36 mm
Spannelement:
3 Größe
Spannkraftmax.:
810 N
D:
78 mm
E:
108 +2-0,5 mm
G:
8 mm
H:
M 12 mm
J:
130 mm
K:
50 mm
N:
52 mm
O:
15 mm
R:
42-80 mm
Smax.:
65,0 mm
U:
27 mm
V:
115 mm
W:
M 12 mm
Gewicht:
2,05 kg
Weitere Suchbegriffe: ROSTA, einfach simplex, chain tensioner, Kettenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.