Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14050800 Kettenspanner = 14050801 + 14080400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14050800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14050800
EAN/GTIN:
     4067201024828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner 08b-1
kettenspanner
Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20.
Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von ´´normal´´ bis´´ hart´´ einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.


Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
16 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung:
1''x17,02mm Zoll
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
Teilkreis-Ø:
106,14 mm
Spannelement:
4 Größe
Spannkraftmax.:
1500 N
D:
95 mm
E:
140 +2-0,5 mm
G:
10 mm
H:
M 16 mm
J:
175 mm
K:
60 mm
N:
66 mm
O:
15 mm
R:
60-100 mm
Smax.:
87,5 mm
U:
40 mm
V:
153 mm
W:
M 20 mm
Gewicht:
4,80 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler kettenspanner, einfach simplex, Kettenzubehör, ROSTA, chain tensioner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 139,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 214,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.