| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-14070100 Herst.-Nr.: 14070100 EAN/GTIN: 4067201026945 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezialhaftschmiermittel zur Wartung hochbeanspruchter, schnelllaufender Antriebsketten, Wälzlager, offener Getriebe, Drahtseile usw. Korrosionsschutz zähhaftend hohe Kriechfähigkeit wasserverdrängend geräuschmindernd schützt vor Verschleiß temperaturbeständig von -5°C bis +140°C Silikonfrei Gefahr H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Gewicht: | 465 g | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweise: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, kettenspray 400ml, schmierspray, ketten- und haftschmierstoff 400ml, Kettenfett, Kettenpflege, Kettenschmiermittel, chain spray, Kettensprühdosen, chain lubrication |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |