Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14070140 WD40 SPECIALIST Rostlöser 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14070140
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49985/NBA
EAN/GTIN:
     4067201319603
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser wd 40
rostlöser

Das Spezial-Spray löst Rost und trennt schnell korrodierte Teile. Bei 400 ml kann der Sprühkopf für flächiges oder punktuelles Sprühen umgestellt werden.
•, schmiert und schützt vor Rost und Korrosion.
•, stark Wasser abweisend.
•, hohe Kapillarwirkung zum Unterkriechen des Rostes.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
100 [ml]
Breite [b]:
44 [mm]
Tiefe [t]:
44 [mm]
Höhe [h]:
123 [mm]
Gewicht:
115 [g]

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: reiniger reinigung, rostloeser Rostloeser rostentferner Rost-entfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
€ 10,00*
ab € 3,89*
€ 4,15*
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,37*
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,83*
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.