Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14071500 Ersatzbolzen für Artikel 14070500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-14071500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14071500
EAN/GTIN:
     4067201024057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettentrenner
mädler kettentrenner
kettentrenner
Bestellangaben: z.B.:
Art.-Nr. 140 703 00, Kettentrenner 06 B und / oder
Art.-Nr. 140 713 00, Ersatzbolzen für Kettentrenner 14070300.
Weitere Informationen:
Produkt:
Ersatzbolzen Produkt
Typ:
462 Typ
für DIN / ISO:
081, 083, 08 B-1, 08 B-2 für DIN / ISO
für Teilung:
1/2'' einfach u. zweifach für Teilung
passend zu Kettentrenner:
140 705 00 Art.-Nr.
Gewicht:
- g
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbolzen, Kettensprenger, chain breaker, Kettenwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14070500
ab € 205,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.