Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14073202 Loctite 603 Inhalt 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14073202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14073202
EAN/GTIN:
     4067201031505
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite Fügeprodukte
Loctite Fügeverbindung


Ö, ltolerantes, universelles Fügeprodukt für Metall. Toleriert geringe
ölartige Verschmutzungen. Besonders geeignet zur Befestigung von Lagern
(Spaltmaß bis 0,1mm). Schnellhärtend mit großer Festigkeit. Zur
Demontage sollte die Verbindung auf 250 °C erwärmt werden



Anwendungen Verklebungen von Buchsen, Lagern usw. in Gehäusen und
auf Wellen bei geringem Spaltmaß (bis 0,1 mm).



Spezifilkationen




  • Festigkeit: Hoch.


  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 10 Min.


  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): min. 12 Std.


  • Klebespalt: Bis 0,1 mm.


  • Temperaturbeständigkeit: +150°C.




Freigaben



  • P1 NSF Reg. No.: 123003.


  • Getestet und empfohlen von führenden Wälzlagerherstellern.





Gefahr






H315 Verursacht Hautreizungen.



H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



H318 Verursacht schwere Augenschäden.



H335 Kann die Atemwege reizen.



H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 ml
Gebindeart:
Flasche Gebindeart
Gewicht:
20 g
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.