Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14073208 Loctite 638 Inhalt 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-14073208
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14073208
EAN/GTIN:
     4067201031536
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
Loctite Fügeprodukte
Loctite Fügeverbindung


Spezielles Fügeprodukt für Metall mit sehr großem Spaltfüllvermögen,
sowie schneller Handfestigkeit. Für Spaltmaße bis 0,25 mm.
Temperaturbeständig bis 150 °C. Handfestigkeit bereits nach 5 Minuten.
Zur Demontage sollte die Verbindung auf 250 °C erwärmt werden.



Anwendungen Verklebungen von Buchsen, Lagern usw. in Gehäusen und
auf Wellen bei Spaltmaß bis 0,25 mm.



Spezifilkationen




  • Festigkeit: Hoch.


  • Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 Min.


  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): min. 6 Std.


  • Klebespalt: Bis 0,25 mm.


  • Temperaturbeständigkeit: +150°C.




Freigaben



  • KTW-Empfehlung.


  • DVGW-Freigabe.


  • P1 NSF Reg.No.: 123010.




Gefahr






H315 Verursacht Hautreizungen.



H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



H318 Verursacht schwere Augenschäden.



H335 Kann die Atemwege reizen.



H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Gebindeart:
Flasche Gebindeart
Gewicht:
83 g
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.