Universelles Fügeprodukt für Metall mit einer Temperaturbeständigkeit
bis +175 °C. Spaltfüllvermögen bis 0,15 mm. Handfestigkeit bereits nach
5 Minuten. Zur Demontage sollte die Verbindung auf 250 °C erwärmt werden.
Anwendungen Verklebungen von Buchsen, Lagern usw. in Gehäusen und
auf Wellen, die im Betrieb höheren Temperaturen ausgesetzt sind.
Spezifilkationen
Festigkeit: Hoch.
Handfestigkeit (bei Raumtemperatur an Stahl): 5 Min.
Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei 22 °C): min. 6 Std.
Klebespalt: Bis 0,15 mm.
Temperaturbeständigkeit: +175°C.
Gefahr
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.