Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14088402 Spannrollensatz TS40-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14088402
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14088402
EAN/GTIN:
     4067201276234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsrolle Keilriemen
Keilriemenführungsrolle
Keilriemenumlenkrolle
Umlenkrolle Keilriemen

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts).

Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
TS 40-23 Bezeichnung
D:
40 mm
b:
23 mm
d:
10 mm
DF:
45 mm
L1:
27 mm
L2:
36 mm
L3:
9 mm
R:
22,5 mm
Kugellager:
2 x 6200-2Z Kugellager
Gewicht:
138 g | 10,5 g
ArtikelzusätzlicheBuchse:
14081009 Artikel<BR/>zusätzli
dB x DB x LB:
10x17x9 mm
Weitere Suchbegriffe: führungsrolle keilriemen, Spannrolle Zahnriemen Umlenkrolle Zahnriemen, Zahnriemen Spannrollen, Zahnriemenumlenkrolle Keilriemenspanner Keilrie, Spannrollen Zahnriemen Umlenkrollen Zahnriemen, synchronous belt tighteners toothed belt tighte, Spannrollen für Keilriemen Umlenkrollen für Kei, Keilriemenumlenkrolle belt tensioner belt idler, Spannrollen für Flachriemen Umlenkrollen für Fl, Umlenkrollen für Zahnriemen Spannrollen für Zah, Riemen-Umlenkrolle Zahnriemenspanner Zahnriemen, Riemen-Spannrollen Riemenspannrollen Riemenumle, Umlenkrollen für Synchronriemen Spannrollen für, Führungsrollen, Riemenspanner Riemen-Spannrolle Riemenspannroll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14081009
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.