Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14088802 Spannrollensatz TS80-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14088802
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14088802
EAN/GTIN:
     4067201277477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsrolle Keilriemen
Keilriemenführungsrolle
Keilriemenumlenkrolle
Umlenkrolle Keilriemen

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A, einteilig mit gedrehten Spurkränzen. Distanzbuchsen und Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Spannrollen / Umlenkrollen zur Montage auf der Riemen-Außenseite (Riemenrücken). Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder ohne Spannelement als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf dauergeschmierten 2Z-Kugellagern. Im Lieferumfang ist eine lose, verzinkte Distanzbuchse enthalten (in der Zeichnung rechts).

Montagewinkel, Schraubensätze und Spannelemente sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
TS 80-40 Bezeichnung
D:
80 mm
b:
40 mm
d:
20 mm
DF:
90 mm
L1:
45 mm
L2:
60 mm
L3:
15 mm
R:
37,5 mm
Kugellager:
2 x 6304-2Z Kugellager
Gewicht:
820 g | 46,2 g
ArtikelzusätzlicheBuchse:
14082015 Artikel<BR/>zusätzli
dB x DB x LB:
20x30x15 mm
Weitere Suchbegriffe: führungsrolle keilriemen, Umlenkrollen für Synchronriemen Spannrollen für, Zahnriemenumlenkrolle Keilriemenspanner Keilrie, Spannrollen Zahnriemen Umlenkrollen Zahnriemen, Riemen-Umlenkrolle Zahnriemenspanner Zahnriemen, Riemenspanner Riemen-Spannrolle Riemenspannroll, Spannrollen für Flachriemen Umlenkrollen für Fl, Riemen-Spannrollen Riemenspannrollen Riemenumle, Spannrolle Zahnriemen Umlenkrolle Zahnriemen, Keilriemenumlenkrolle belt tensioner belt idler, Zahnriemen Spannrollen, Führungsrollen, Spannrollen für Keilriemen Umlenkrollen für Kei, synchronous belt tighteners toothed belt tighte, Umlenkrollen für Zahnriemen Spannrollen für Zah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14082015
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.